セラミックダイヤルスタンドUDA-100ユニセイキ翌々日出荷
トラスコ品番838-0316質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)有り取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
セラミックダイヤルスタンドUD-150ユニセイキ翌々日出荷
トラスコ品番838-0315質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)無し取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
石定盤スタンド 微動調整付ユニセイキ翌々日出荷
幅(mm)300奥行(mm)300高さ(mm)70平面度(μm)4以内精度JIS 0級トラスコ品番466-5457材質自然石(黒御影石)質量(kg)20
プラモールドマイゾックス税込¥37,378~¥33,980~
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898