測定・測量用品 :「エアー 流量 計 smc」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
質量(g)180
電源単4電池×2個
最高使用圧力(MPa)0.6
精度±10%F.S.
使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70
接続口Rc3/8"メス
RoHS指令(10物質対応)対応
流量レンジ(L/min)1.5~14.1
耐水圧(MPa)1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。