測定用品 (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: クローネすべて解除
アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm) 約69×115 タイプ 電流入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-20 mA RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
アナログ無線変換器 KAW20 (電圧入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm) 約69×115 タイプ 電圧入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ) RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト タイプ 電圧入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ) RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電流入力タイプ) クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途 こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します! その他 【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品 単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト タイプ 電流入力タイプ 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動 精度 【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲 35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz) 920 アナログ入力範囲 0-20 mA RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー駆動電源 24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m) 見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
アナログ無線変換器用 受信器 KWR20 クローネ 12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
付属品 USBケーブル(micro USB TypeB) 1m 寸法(mm) 約30×90 取付方式 ビス止め 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USB駆動(5V) TypeA 周波数帯域(MHz) 920 使用環境湿度(%) 35~85(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上) 通信距離(m) 約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク 認定
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器 クローネ 当日出荷
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途 KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。 仕様 接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上) 寸法(mm) 約23.5×62 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USB駆動(5V) TypeA 周波数帯域(MHz) 無線:920 使用環境湿度(%) ~85RH (結露 なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応