簡易デジタル流量計 【センサ分離型】クローネ(2件のレビュー)当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上バッテリー寿命約1500時間
簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】クローネ(1件のレビュー)当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。
DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:80電源DC3V最高使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:29表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法W(mm)表示部:88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)電源(DC-V)3使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.75バッテリー寿命約1500時間
簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】クローネ当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)質量(g)180電源単4電池×2個最高使用圧力(MPa)0.6精度±10%F.S.使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70接続口Rc3/8"メスRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1.5~14.1耐水圧(MPa)1.75
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689