測定・測量用品 :「非接触 流量計」の検索結果
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:56
電源単3電池×2個
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:35
寸法W(mm)表示部:72
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命約1500時間
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。
付属品電源ケーブル 2m
材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)
使用温度(℃)0~85
測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時
電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)
保護等級IP66
出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485
適合流体不純物や気泡のない液体
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。