オートレベルライカ ジオシステムズ21日以内出荷
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り望遠鏡:倍率24倍最短合焦距離0.5精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能IP57(JIS保護等級7)スタジア比乗数:100/加数:+10円形気泡管感度(mm)10’/2本体寸法(mm)190×120×120質量(kg)1.6作動温度(℃)-20~50対物レンズ有効径(mm)36視界2°仕様焦点鏡:十字線
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689