レーザー距離計ライカディストD2BTライカ ジオシステムズ当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。測定範囲(m)0.05~100トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~