測定・測量用品 :「長さ計」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン精機メカニカルカウンタ
RoHS
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4 仕様設定・出力:無 取付方式ベース 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 最高計数速度3000rpm 使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと) リセット押ボタン式 駆動方式レボリューション回転式 駆動軸位置左右両軸 表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字) 始動トルク0.010N m(102gf-cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向右軸・右回転
1箱(10台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g)約700~800 使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品
適合機種CT1-R RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品
適合機種CT1-A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
7日以内出荷

リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 質量(g)740 センサーリードスイッチ(内蔵) 計測速度(m/分)500m/分 発信単位1m 最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1メートル単位発信です。
用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。 トラスコ品番851-1219 セット内容取扱説明書1部 最高計数速度500m/分 定格トルク(mN・m)操作:15 カウント方式3回転1パルス(1mごとに1パルス発信)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング