測定・測量用品 :「windows 10」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大キー入力回数 27750回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量(最大キー入力回数)27750回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式記録間隔(1分~99時間99分) 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大自動記録ログ数27750個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ライン精機電子数取器
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2268 質量(g)約130(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ライン精機電子数取器
カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録 仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2306 質量(g)約185(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量最大キー入力回数27,750回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録開始後キー入力時
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ライン精機電子数取器
任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント 仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2314 質量(g)約185(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録開始後任意の間隔
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ライン精機電子数取器
任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント 仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2292 質量(g)約185(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作任意のタイミング(メモリーキー)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ライン精機電子数取器
キーを入力するたびに入力数と日時を併せて記録しPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2276 質量(g)約130(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量最大キー入力回数48,000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録開始後キー入力時
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ライン精機電子数取器
カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2284 質量(g)約130(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量最大自動記録ログ数48,000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録開始後任意の間隔
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能
用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録 仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大キー入力回数48000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量10000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録 仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量(最大キー入力回数)48000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 入力表示HIまたはLO 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適
用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査 仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式記録間隔(1分~99時間99分) 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式記録間隔(1分~99時間59分) 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大キー入力回数、10000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録 仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
61,980 税込68,178
6日以内出荷

メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査) 仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式アラーム設定 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:<OS>Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 <VGAディスプレー>640×480、最大取込データ数:65535データ 適合機種TC-3200/TH-4000 機能グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷