商品豆知識
SDカード記録式のペーパレス仕様。タッチパネル式の簡単操作。本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力。Ethernet標準搭載。拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)
仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:3点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可
インターフェースSDカード
アズワン品番67-2538-55
1個
¥159,800
税込¥175,780
93日以内出荷
SDカード記録式のペーパレス仕様。タッチパネル式の簡単操作。本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力。Ethernet標準搭載。拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)
仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:6点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可能●警報機能:各チャネル最大4点まで設定可●警報種類:上限、下限、異常データ●警報出力:総合警報出力 1点(オープンコレクタ出力)●電源電圧(定格):AC100~240V●許容周囲温度:0~50℃
アズワン品番67-2538-56
1個
¥199,800
税込¥219,780
93日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。