絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,091)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(546)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- レンタル(5)

ガス検知器 CD-100
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。用途検知対象:可燃性ガス。トラスコ品番421-7063質量(g)450電源単3アルカリ電池×4本(付属)測定範囲(ppm)0~6400検知ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(上記のガスのうち、複数のガスを含有または放出する一般的化合物には、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリンが含まれます。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷AC100V-230Vに使用可能です。用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。ケーブル長(m)0.9トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3
ナイトシェイド トルペドレベル 395-E
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
キックスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷交換用のキックスタンドです。幅(mm)約109全長(mm)241色ブラック質量(g)約227動作温度(℃)-9.4~50
シースネーク マイクロドレンAPX
RIDGID(日本エマソン)¥899,800税込¥989,7801台翌日出荷従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5798適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)20適合管径(Φmm)32~75ヘッド径(Φmm)カメラ:22ケーブル径(Φmm)8.3
シースネーク ナノリール
RIDGID(日本エマソン)¥1,398,000税込¥1,537,8001台当日出荷従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5801適合機種CA-350材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)25~50ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5ケーブル径(Φmm)7.2
シースネーク マイクロリールAPX
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801台9日以内出荷L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。用途各種配管内の検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5799適合機種シースネイクモニター幅(mm)337高さ(mm)361奥行(mm)168電源(V)18ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
シースネーク マイクロリールCA
RIDGID(日本エマソン)¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5800適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~125ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
シースネイク用キックスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。トラスコ品番351-7460適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール材質樹脂
シークテックST‐305R発信器
RIDGID(日本エマソン)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。トラスコ品番351-7458材質樹脂幅(mm)193高さ(mm)78奥行(mm)104電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
シースネイクCSXVIAヴィア
RIDGID(日本エマソン)¥519,800税込¥571,7801個翌々日出荷シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。トラスコ品番249-8197適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)幅(mm)107高さ(mm)125奥行(mm)150
シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平
RIDGID(日本エマソン)¥2,798,000税込¥3,077,8001台翌日出荷高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付
RIDGID(日本エマソン)¥2,498,000税込¥2,747,8001台翌日出荷高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き
RIDGID(日本エマソン)¥2,598,000税込¥2,857,8001台翌日出荷Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き
RIDGID(日本エマソン)¥2,798,000税込¥3,077,8001台8日以内出荷Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
誘導シグナルクランプ(新)
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器
RIDGID(日本エマソン)¥469,800税込¥516,7801個翌々日出荷マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
micro CA-350 検査カメラ
RIDGID(日本エマソン)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-バッテリー容量(Ah)2.5外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源コード
RIDGID(日本エマソン)¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。質量(kg)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入)
RIDGID(日本エマソン)¥4,798税込¥5,2781パック翌日出荷シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
インライン トランスミッター F/シースネイク
RIDGID(日本エマソン)¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット
RIDGID(日本エマソン)¥529,800税込¥582,7801個翌日出荷シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
micro CA-150 検査カメラ
RIDGID(日本エマソン)¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加! 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。 カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。 明るい3.5インチLCDディスプレイ。 スクリーン上での静止画撮影&再生。 90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。 先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース質量(g)(本体)770電源単3乾電池×4本ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mmRoHS指令(10物質対応)対応
検査カメラ CA-25
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。 LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。 人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査にヘッド径(Φmm)【カメラ】17ケーブル長(m)1.2トラスコ品番442-8871セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本幅(mm)85質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)145モニタ2.4
レーザー距離計 LM100
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。測定範囲(m)0.05~50仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54トラスコ品番408-5914幅(mm)60厚さ(mm)25高さ(mm)175質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2個(付属)測定項目距離、面積、体積測定精度±1.5mm測定単位50mmレーザー安全基準クラス2
エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。ケーブル長(m)1.8トラスコ品番405-4083質量(kg)0.86
エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。ケーブル長(m)0.9トラスコ品番405-4075質量(kg)0.3
6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷CA-300用6MMケーブルなります。ケーブル長(m)1トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル外径(Φmm)6
6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷CA-300用6MMケーブルなります。ケーブル長(m)4トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル外径(Φmm)6
シークテック ST-305 (発信器)
RIDGID(日本エマソン)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。用途埋設管の検知(信号発信機)。全長(mm)200トラスコ品番375-6653幅(mm)120質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
シークテック SR-20 (受信器)
RIDGID(日本エマソン)¥799,800税込¥879,7801台当日出荷8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。全長(mm)820トラスコ品番375-6645幅(mm)190質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5
先端ツールセット(17mmカメラ用)
RIDGID(日本エマソン)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷用途IDGE 検査カメラCA‐100用先端ツールセット(17mmカメラ用)トラスコ品番495-0879適合機種CA100、CA300セット内容フック、マグネット、ミラー質量(g)100