絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(610)
- タジマツール(TJMデザイン)(428)
- シンワ測定(329)
- エスコ(259)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(107)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る

ナイトシェイド トルペドレベル 395-E
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
誘導シグナルクランプ(新)
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
トルペトレベル
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷希土類磁石のため、安定感があります。高精度測定が可能です。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)18高さ(mm)32精度±1mm/m