RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。
クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。
信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。
外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。
ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。
周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。
8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。
10Hz~35kHzの周波数をトレース。
大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。
全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。
GPS内蔵。
ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
1個
¥759,800
税込¥835,780
翌日出荷
SR-60を使用すれば、より厳しい条件(劣悪な環境、土壌不良、接地不良など)でも素早く確実に探知できます。
多少騒音がある場所でもイヤホンで探知音が聞けるので探査に支障をきたしません。
10Hz~490kHzのあらゆる周波数をトレース可能。
SR-20の使いやすさと精度を備え、更にきめ細かく周波数設定が可能。
発信器を管内検査カメラに取り付けることで、ゾンデとライントレース両方同時探知可能。
1個
¥799,800
税込¥879,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。