シークテック ST-305 (発信器)RIDGID(日本エマソン)当日出荷
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。全長(mm)200トラスコ品番375-6653幅(mm)120質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
リモートトランスミッター 512HzRIDGID(日本エマソン)当日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~