測定・測量用品 :「傾斜角度 測定器」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
当日出荷
従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5798
適合機種シースネイクモニター
材質樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)337
高さ(mm)411
奥行(mm)224
ケーブル長(m)20
適合管径(Φmm)32~75
ヘッド径(Φmm)カメラ:22
ケーブル径(Φmm)8.3
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。