測定・測量用品 :「検知管 アンモニア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)MICRO CD-100 可燃性ガス検知器
可燃性ガスの有無を即座に識別します。 メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です。 感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます。 ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。 堅牢なエルゴミクス設計により、操作性に優れ、かつ、丈夫。 トライモード探知により、オペレータは環境に応じて調整可能な視覚/音響/振動アラームを柔軟に変更可能。 警告灯/警告音/振動アラームを好みや環境に応じて変更可能。 高感度ボタン(H)、低感度ボタン(L)で感度調節が可能。 40cmフレキシブルプローブにより、手の届かない場所や密閉された場所でも漏れの位置特定と探知が可能。 センサーのみの交換が可能。 ユーティリティーの設置、メンテナンス時に役立ちます。 配管やHVACの請負業者に最適のツール。 プラント/ビルの保守時にマイクロCD-100を使用してガスを探知。 自動校正機能付。
1台
47,980 税込52,778
当日出荷