測定・測量用品 :「現場用カメラ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター トラスコ品番249-8199 幅(mm)356 高さ(mm)432 奥行(mm)635 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 モニターサイズ5.7インチ
1台
2,298,000 税込2,527,800
当日出荷

CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
トラスコ品番351-7460 適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール 材質樹脂
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネイクCSXVIAヴィア
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197 適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く) 幅(mm)107 高さ(mm)125 奥行(mm)150
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷