絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • ライン精機(6)
  • 三商(6)
  • ナリカ(5)
  • 光明理化(4)
  • アサダ(1)
  • 古里精機製作所(1)
  • 三和電気計器(1)
  • JFEアドバンテック(1)
  • マルチ計測器(1)
  • 大田計器製作所(1)
  • 大田商事(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • 高野計器(トゴシ)(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • ANEOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「発信器」の検索結果

関連キーワード
  • 圧力発信器
  • 低周波発信器
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン)リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230VRIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
AC100V-230Vに使用可能です。
用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン)シークテックST‐305R発信器RIDGID(日本エマソン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458材質樹脂幅(mm)193高さ(mm)78奥行(mm)104電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平RIDGID(日本エマソン)
2,798,000税込3,077,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付RIDGID(日本エマソン)
2,398,000税込2,637,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
誘導シグナルクランプ(新) RIDGID(日本エマソン)誘導シグナルクランプ(新)RIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 RIDGID(日本エマソン)埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器RIDGID(日本エマソン)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
インライン トランスミッター F/ミニシースネイク RIDGID(日本エマソン)インライン トランスミッター F/ミニシースネイクRIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。質量(kg)0.45外形寸法(mm)200×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
インライン トランスミッター F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)インライン トランスミッター F/シースネイクRIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-510 トランスミッター 10ワットRIDGID(日本エマソン)
539,800税込593,780
1個
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
シークテック ST-305 (発信器) RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-305 (発信器)RIDGID(日本エマソン)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。全長(mm)200トラスコ品番375-6653幅(mm)120質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット RIDGID(日本エマソン)【レンタル】埋設管路探査器シークテックセットRIDGID(日本エマソン)
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から3日以内出荷
マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)
【レンタル】シースネイク・マイクロリール RIDGID(日本エマソン)【レンタル】シースネイク・マイクロリールRIDGID(日本エマソン)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。 シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。
仕様【カメラヘッド直径】25mm【発信器周波数】512Hzセット内容本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ)寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)1.7適合管径(Φmm)約38~100解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.7
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら