4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)検査カメラ CA-25
見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。 LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。 人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に ヘッド径(Φmm)【カメラ】17 ケーブル長(m)1.2 トラスコ品番442-8871 セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本 幅(mm)85 質量(kg)0.6 高さ(mm)190 奥行(mm)145 モニタ2.4
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

修理交換用カメラヘッドです。
径(Φmm)(カメラ)22 ヘッド径(Φmm)22 トラスコ品番828-9051 適合機種マイクロドレン 質量(g)450 灯数(LED)6灯
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

シースネイクマイクロリールビデオ検査システムは小型で操作性が良く、曲管通過の検査に適しています。 通常の検査システムの2分の1という軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。既存のシースネイクモニターやマイクロCA-300デジタル検査カメラと組み合わせて使用可能。 ステンレス製カメラヘッドの耐久性と信頼性の高い構造によって長寿命を実現、長期持続する高輝度ライトによって優れた視認性を確保。 マイクロドレンより硬いプッシュケーブルにより、最大30mの管路検査が可能。 切り詰め修理可。”切り詰め修理”とは、ケーブルが断線した場合、修理センターでケーブルを切断し、再度カメラヘッドを取り付ける修理を指し、検査できる距離は短くなってしまいますが、ケーブルをまるごと新品に交換する必要がなく、より長くお使いいただけます。 この商品はお客様からのデモンストレーションのご依頼を承っております。
ケーブル長(m)30 仕様カウンター:取付可能(オプション) 付属品ゾンデ、ボールガイド(35338・40598)×各1個、カウンター 長さ(mm)337 幅(mm)168 質量(kg)4.7 高さ(mm)361 周波数(Hz)ゾンデ:512 寸法(Φmm)カメラヘッド:25 適合管径(Φmm)38~100(150) 照明LED6灯 解像度510×496 NTSC RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6.7 深度(m)防水:81
1個
849,800 税込934,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)micro CA-350 検査カメラ
RoHS
静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換) 付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書 質量(kg)0.9 電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー 寸法(Φmm)カメラヘッド:17 照明調整可能LED4灯 ディスプレイ3.5インチカラーTFT 解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4- 外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷