測定・測量用品 :「micro usb 延長」の検索結果
静止画やビデオを簡単に記録することができます。
充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。
快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。
4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。
画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)
付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書
質量(kg)0.9
電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー
寸法(Φmm)カメラヘッド:17
照明調整可能LED4灯
ディスプレイ3.5インチカラーTFT
解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-
外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GB
セット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース
質量(kg)2.5
電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A
ディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)
ケーブル長(cm)90
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。