絞り込み
ブランド
  • ebro
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,285)
  • エスコ(2,829)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(826)
  • A&D(782)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • タジマツール(TJMデザイン)(635)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • HIOKI(日置電機)(470)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(457)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】超小型温度圧力ロガー ソフト付 校正証明書付 EBI-11-TP210+SI-1300 ebro【レンタル】超小型温度圧力ロガー ソフト付 校正証明書付 EBI-11-TP210+SI-1300ebro
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から10日以内出荷
測定範囲+140℃まで温度管理します。
マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 外付け高精度温度プローブ ebroマルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 外付け高精度温度プローブebro
99,980税込109,978
1セット
12日以内出荷
USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 外付け高精度温度プローブ 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃測定範囲-200~+250℃サイズ91×33×14mm、ニードル/Φ5×50mm、ケーブル/1m電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属)精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ)表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFFセンサーPT1000分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~+250保護等級IP65インターフェースUSBポート材質(ハウジング)ポリカーボネート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×33×14メモリー容量120,000測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定アズワン品番3-6945-02サンプルレート1秒~24時間