1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐電圧AC1.5kV、1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 周波数変動範囲(Hz)±1%以内 測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V 力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式PWMインバータ方式 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 歪率(%)0.5以下(出力電圧波形) リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値) 電源電圧変動±0.15%以内 定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438 出力端子M4端子台 効率70%以上 入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別) 測定周波数範囲40Hz~500Hz 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)100(TYP値) ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内 応答速度(出力)150μs(TYP値)
1台ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)