周波数カウンタPICOTEST(ピコテスト)18日以内出荷
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。
リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。
高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg)3.2電源電圧100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350周波数CH1,CH2 1mHZ~400MHZCH3 375MHz~6GHZ保証期間1年動作温度、湿度範囲0~50℃、80%まで
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~