7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水平調査機能 2画面表示 Wi-Fi機能搭載 タッチパネルモニター 録画機能搭載 対角150.8°の広角レンズ 白色LED10灯で鮮明な画像 90°エルボ2箇所の通過が可能 カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。 リチウムイオンポリマー電池内蔵 3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420 本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0) 電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用) 消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時) 動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル) 寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30 適合管径(Φmm)Φ32~110 防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 10灯 寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30) 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm 焦点距離レンズ:10mm~∞ 画角気中:約150.8° 仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。 撮像素子30万画素 C-MOS モニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶 保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式 記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み セット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース サービス分類レンタル
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レッキス工業Gラインスコープ
Wi-Fi機能搭載、離れた場所でも画像の確認ができます。 自動水平調整機能搭載。 対角150.8°の広角レンズを採用。 白色LED10灯で鮮明な画像。 90°エルボ2箇所の通過が可能。 カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK(水深10m)。 動画・静止画をSDカード/SDHCカードへ記録、パソコンでの編集が容易に行えます。 3時間充電で約5時間の使用可能(Wi-Fi機能OFFの場合)なリチウムイオンポリマー電池内蔵。 タッチパネルモニターで操作性UP・簡単操作・モニターに文字入力可能、保存したデータ(静止画)に英数字が入力できます。
仕様カメラヘッド曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深10m、カメラヘッド照明:白色LED 10灯 質量(kg)7.3(モニター1.3/ドラム6.0) 径(Φmm)カメラヘッド:30、カメラヘッド適応管径:32~110 形式GLS-R3032 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)/内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)32(有効長30) 最小曲げ半径(mm)カメラケーブル:R100(常温にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:240×154×47、ドラム:340×220×420 光源白色LED10灯 記録媒体SD(1GB/2GB)/SDHC(~32GB) 消費電流(A)0.2(ACアダプタ使用) 動作環境0~+45℃(バッテリー駆動時)/0~+40℃(ACアダプター駆動時)/0~+60℃(カメラヘッドとケーブル) 保存形式JPEG形式(静止画)/MOV形式(動画) ケーブル外径(Φmm)カメラケーブル:6.6 画角レンズ画角:約150.8°(気中) カメラ仕様カメラ部TV方式:NTSC方式(PAL切換可)、カメラ部撮像素子:30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、 モニターサイズ7型TFTタッチパネル液晶
1台
539,800 税込593,780
当日出荷

レッキス工業工業用内視鏡 FES262-1
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

レッキス工業工業用内視鏡 FES462-2
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

レッキス工業工業用内視鏡 FES462-1
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

レッキス工業工業用内視鏡 FES262-2
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース 記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能) 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶 使用環境温度(℃)0~55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450 質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4 電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz 充電時間(時間)2 連続使用時間(時間)4 適合管径(Φmm)28、30~110 仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠 防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 8灯 長さ(m)20 有効長(m)19 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 画角約150.8度(対角) 撮像素子30万画素
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)