測定・測量用品 :「記録用媒体」の検索結果
1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。
温度検知とアルコール検知を印刷します。
プリンター標準装備、市販のストローに対応。
用途アルコール検知・温度検知
センサータイプ燃料電池方式
寿命20000回
交換方法アルコールモジュール交換可能
対応径(Φmm)市販ストロー:10
測定時間20秒以内
記録媒体本体記録
データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能
測定回数ディスプレイ画面に残回数表示
電源ACアダプターDC12V2A
設置方式スタンド固定 携帯不可
カメラ仕様200万画素数
モニタ8インチ
環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
サーモチェカーODにアルコール検知器機能がプラスしました。
アルコールチェックも同時に測定可能。
外気温-20℃~50℃まで温度検知が可能となっております。
用途アルコール検知・温度検知
センサータイプ燃料電池方式
寿命20000回
交換方法アルコールモジュール交換可能
対応径(Φmm)市販ストロー:10
測定時間20秒以内
記録媒体本体記録
データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能
測定回数ディスプレイ画面に残回数表示
電源ACアダプターDC12V2A
設置方式スタンド固定 携帯不可
カメラ仕様200万画素数
モニタ8インチ
環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
取扱い終了
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。