測定・測量用品 :「検知管」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北川式/光明理化ガス検知管 リン化水素
測定ガスリン化水素 測定範囲(ppm)10~1400 アズワン品番8-5354-73
1箱(10本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

2つの吸引口で同時吸引が可能。負荷に強い独立した2つの吸引口。活性炭・シリカゲル・DNPH・検知管・インピンジャー組み合わせは自由。どちらの吸引口でも使用可。種類の異なる捕集管・検知管を同時吸引。流量に差があっても安定吸引が可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認が可能。簡単なボタン操作・左右それぞれ10種類の測定条件を登録可能・同時スタート・ストップ機能搭載。ポンプ2台分で約700g。電源は乾電池およびAC電源。 。モバイルバッテリー(2.4A以上)使用可。左右ポンプの仕様は同じで、独立しています。
仕様【積算時間指示範囲】0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー 付属品単3形アルカリ乾電池4本、交換用フィルター6個、接続チューブ2本 質量(g)約710(電池含む) 電源単3形電池 4本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池)、ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×54×99(突起部含まず) 使用温湿度範囲0~40℃/35~85%RH(結露しないこと) ポンプダイヤフラム方式 動作時間アルカリ乾電池使用(左右無負荷:1200mL/min)、左右同時作動時間4.5時間以上※温度などの使用条件により異なります コネクタ【本体側】USB Micro-B(DC5V/最大3A) モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-33 流量精度10~100mL/min:±5mL/min、100~1200mL/min:指示値の±5% 流量設定範囲(mL/min)10~1200(コンスタントフロー機能) タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷