測定・測量用品 :「流量計 水素」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2つの吸引口で同時吸引が可能。負荷に強い独立した2つの吸引口。活性炭・シリカゲル・DNPH・検知管・インピンジャー組み合わせは自由。どちらの吸引口でも使用可。種類の異なる捕集管・検知管を同時吸引。流量に差があっても安定吸引が可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認が可能。簡単なボタン操作・左右それぞれ10種類の測定条件を登録可能・同時スタート・ストップ機能搭載。ポンプ2台分で約700g。電源は乾電池およびAC電源。 。モバイルバッテリー(2.4A以上)使用可。左右ポンプの仕様は同じで、独立しています。
仕様【積算時間指示範囲】0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー
付属品単3形アルカリ乾電池4本、交換用フィルター6個、接続チューブ2本
質量(g)約710(電池含む)
電源単3形電池 4本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池)、ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×54×99(突起部含まず)
使用温湿度範囲0~40℃/35~85%RH(結露しないこと)
ポンプダイヤフラム方式
動作時間アルカリ乾電池使用(左右無負荷:1200mL/min)、左右同時作動時間4.5時間以上※温度などの使用条件により異なります
コネクタ【本体側】USB Micro-B(DC5V/最大3A)
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-33
流量精度10~100mL/min:±5mL/min、100~1200mL/min:指示値の±5%
流量設定範囲(mL/min)10~1200(コンスタントフロー機能)
タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。