測定・測量用品 :「吊り下げ重量計」の検索結果
預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。
小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。
フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。
0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。
ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。
kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。
仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず)
付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部
色筐体:ブラック、アルミ部:シルバー
ひょう量40kg
本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず)
目量0.01Kg(10g)
使用電池単4電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。