測定・測量用品 :「騒音表示」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格IEC61672-1 Class2
1個
6,598 税込7,258
欠品中

サンワダイレクトデジタル騒音計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB 質量(g)178 電源9V形乾電池(006P型)×1個 適合規格IEC61672-1 Class2 精度±1.4dB 表示3 1/2桁LCDディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189 マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ 周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性) 解像度0.1dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz 保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90 表示周期0.5秒 ダイナミックレンジ50dB
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング