測定・測量用品 :「水量 測定器」の検索結果
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約383
使用温度範囲(℃)0~50
方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算
保護等級IP66(前面部)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
表示器赤色LED5桁 文字高14mm(ゼロサプレス方式)
消費電力(VA)約23以下
表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要)
使用可能までの所要時間電源投入後30分以上
リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可
ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)0~50
方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算
表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可
保護等級IP66(前面部)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999
表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式)
表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)
消費電力(VA)約23以下
表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要)
使用可能までの所要時間電源投入後30分以上
リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可
ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
温度特性±100ppm/℃(0~50℃)
表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。