測定・測量用品 :「活線接近警報器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
周波数(Hz)50/60
使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)
使用電池JIS CR2032リチウム電池1個
防水性IPX4相当
音量(dB)65以上
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番486-7432
周波数(Hz)50/60
使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番64-3881-59
音量(dB)65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース
型式HSF-7型(高低圧、交流専用)
全長(mm)260
使用温度範囲(℃)-10~+50
構造防水構造(内部に有害な水が入らない)
漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下
電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間
使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4)
動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上
アズワン品番64-3881-57
絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上
絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間
定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000
定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129
漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲AC80~7000V
動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。