ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。
デジタル表示で撮影に最適。
測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm)0~10
厚さ(mm)12
全長(mm)110
質量(g)40
使用温度(℃)0~40
機能0設定
誤差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
偏光フィルター
VSテクノロジー
税込¥1,427,800
¥1,298,000
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。