ローリングメジャー逆回転東京ニホス11日以内出荷
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付きIRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。仕様最大指示値:999m99cm回転方向逆回転最大速度(m/min)40最小単位(cm)1
ローリングメジャー東京ニホス当日出荷から7日以内出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689