測定・測量用品 :「無線機 ケース」の検索結果
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。