一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。
材質(本体)Cr-Mo
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)0~50
奥行(mm)37
寸法(縦×横)(mm)30×30
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)0~1
放射温度計
佐藤計量器製作所
税込¥47,278
¥42,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。