DVCクリアレベルSK11翌々日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DVCファジリティレベルSK11翌々日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,色気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)