市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知
質量(g)738(バッテリー含まず)
高さ(cm)25.5
幅(cm)7.6
厚さ(cm)6.4
バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池
動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)
充電時間(時間)8 未満
使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC
測定単位ppm及びmg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止
機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能
IP等級IP-65相当
1台
¥799,800
税込¥879,780
欠品中
市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知
質量(g)738(バッテリー含まず)
高さ(cm)25.5
幅(cm)7.6
厚さ(cm)6.4
バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池
動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)
充電時間(時間)8 未満
使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC
測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止
機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能
IP等級IP-65相当
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
欠品中
普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知
質量(g)738(バッテリー含まず)
高さ(cm)25.5
幅(cm)7.6
厚さ(cm)6.4
バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池
動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)
充電時間(時間)8 未満
使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC
測定単位ppm及びmg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止
機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります)
IP等級IP-65相当
1台
¥689,800
税込¥758,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。