測定用品 (15) 測定関連サービス (1) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 理研計器すべて解除
個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 理研計器 14日以内出荷 から 41日以内出荷
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g) 約93 電源 単4形アルカリ乾電池2本 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約3000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×67×24 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 防爆構造 本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga) 警報方式 ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報機能 センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) 80以上(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 14日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
質量(g) 約45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×42×22 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ 理研計器 46日以内出荷 から 56日以内出荷
個人装着型(小型)単成分ガス検知用センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/67相当 検知原理 定電位電解式 サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型 CX-04シリーズ 理研計器 4日以内出荷 から 56日以内出荷
個人装着型(小型)センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 検知対象ガス 一酸化炭素・酸素 サンプリング方式 拡散式
腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 46日以内出荷 から 56日以内出荷
世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)高機能・高耐久センサ搭載センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約45 電源 コイン型リチウム電池 (CR2450) 連続使用時間(時間) 約2500 検知原理 定電位電解式 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素(水素干渉低減仕様) サンプリング方式 拡散式
個人装着型 CX-04BTシリーズ 理研計器 46日以内出荷 から 56日以内出荷
個人装着型(小型)センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 分解能 【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol% 保護等級 IP66/67相当 検知原理 定電位電解式 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素・酸素 サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器 4日以内出荷 から 31日以内出荷
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×67×24 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式
個人装着型酸素濃度計 OX-04シリーズ 理研計器 4日以内出荷 から 46日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 検知対象ガス 酸素 サンプリング方式 拡散式
腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 当日出荷 から 4日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 保護等級 IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。) 電源 コイン型リチウム電池 (CR2450) 付属品 ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ 質量(g) 約45 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 外形寸法(mm) 約63(W)×42(H)×22(D) 音量 (ブザー)80dB以上(30cm) 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 動作 (警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション サンプリング方式 拡散式 グリーン購入法 適合
【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 4日以内出荷
センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当)
センサ寿命は2年
約20,000時間の連続使用が可能
※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。
リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応
本質安全防爆構造
JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
セット内容 本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 連続使用時間(時間) 約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 機能 LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲 -20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 警報方式 自己保持 使用圧力範囲(kPa) 大気圧(80~110) 検知対象ガス 酸素 サービス分類 レンタル
個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様 理研計器 14日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
仕様 (警報復帰動作)自己保持 付属品 プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 分解能 0.1% 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×67×24 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 JIS規格 JIST8201:2010 表示範囲 0.0-40.0% 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 ブザー音 80dB以上(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga 動作 (警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値 L18.0/LL18.0/H25.0(vol%) アズワン品番 63-7822-49-20 検知対象ガス 酸素 警報種類 ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露なきこと) 校正証明書 JCSS校正
個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器 3日以内出荷 から 14日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g) 約93 電源 単4形アルカリ乾電池2本 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス 酸素 サンプリング方式 拡散式
個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ 理研計器 15日以内出荷 から 56日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 検知対象ガス 硫化水素 サンプリング方式 拡散式
個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ 理研計器 3日以内出荷 から 14日以内出荷
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 サンプリング方式 拡散式
投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器 11日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス 酸素 質量(g) 約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約69×150×53 機能 LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間 90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 警報方式 自己保持 警報種類 (ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 警報の表示 (ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器 (2件のレビュー) 4日以内出荷 から 14日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式 OX-08 質量(g) 約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本 表示 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能 0.1% 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約69×150×53 機能 LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間 90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲 -20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 指示精度 ±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造 本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式 自己保持 警報設定値 WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa) 大気圧(80~110) 検知対象ガス 酸素 警報種類 (ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 (ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示 グリーン購入法 適合