測定用品 (33) 測定関連サービス (1) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 理研計器すべて解除
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 翌々日出荷 から 30日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 理研計器 翌々日出荷 から 13日以内出荷
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g) 約260(乾電池除く) 表示 液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 測定方法 ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時) 検知原理 ニューセラミック式 指示精度 フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式 ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 翌々日出荷 から 3日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g) 約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式 LCDバーメータ+目盛+LED 測定方法 ポンプ吸引式/シングルタイプ 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×41×38(突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 警報方式 ガス警報:1段警報 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類 ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示 ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時) 電源 リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品) 表示 濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ) 外寸(mm) 約154×81×133(突起部別) 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12 機能 LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示 音圧 警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて 検知原理 (酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式 検知範囲 酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm) 使用温湿度範囲 -20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと) 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X) 警報方式 ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/ 検知方式 拡散式 検知対象ガス 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素
個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE 理研計器 3日以内出荷
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様 JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲 (vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音 約95dB(30cm) 検知対象ガス 酸素・硫化水素 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法 適合
携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 3日以内出荷 から 30日以内出荷
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様 (ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持 質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 探知・警報方式 (故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 連続使用時間 約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 通信方式 データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C) 吸引流量 0.35L/min 以上 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 表示内容 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206 警報種類 (ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 吸引式 自己診断機能 システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 使用湿度範囲(%RH) 0-95(結露無きこと)
携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000 理研計器 3日以内出荷 から 40日以内出荷
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g) 約260(乾電池除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×124×36(突起部は除く) 検知原理 熱伝導式 検知範囲 0~100vol% 使用温湿度範囲 -20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 指示精度 ±5vol%(同一条件下) 検知方式 ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード) 警報種類 <ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 警報の表示 <ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 理研計器 7日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
仕様 JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲 (vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音 約95dB(30cm) 検知対象ガス 酸素・硫化水素 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法 適合 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ(トレーサビリティ証明書付き) 理研計器 10日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約220(乾電池を除く) タイプ トレーサビリティ証明書付 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式 LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×41×38(突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 警報方式 ガス警報:1段警報 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 各種認証 CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類 ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示 ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 10日以内出荷 から 100日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 13日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
質量(g) 約45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×42×22 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 13日以内出荷
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 動作方式 【ガス警報復帰動作】自己保持 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量 0.35L/min以上 表示項目 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) 復帰方式 【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格 【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式 吸引式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 理研計器 15日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 メーカー商品コード C4000000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 22日以内出荷 から 100日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm) 約73(W)×65(H)×26(D) 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) ブザー:約95(30cm) データ記録件数 データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付 理研計器 26日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ 理研計器 30日以内出荷 から 120日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL 理研計器 30日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 理研計器 30日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) 理研計器 30日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷 から 101日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ 理研計器 45日以内出荷 から 55日以内出荷
個人装着型(小型)単成分ガス検知用センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/67相当 検知原理 定電位電解式 サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型 CX-04BTシリーズ 理研計器 45日以内出荷 から 55日以内出荷
個人装着型(小型)センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 分解能 【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol% 保護等級 IP66/67相当 検知原理 定電位電解式 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素・酸素 サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000 理研計器 60日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) 理研計器 60日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D100 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型マルチガス検知器GX-3RProシリーズ 理研計器 欠品中
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 電源 乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 欠品中
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 表示範囲 (ppm)0-2000 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
配管用内視鏡 SIGHT PIPE 税込 ¥ 76,978 ~ ¥ 69,980 ~
コンベックス ハゼット 税込 ¥ 6,158 ¥ 5,598 バスケットへ