絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
4,990税込5,489
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
箱型定盤用アングル台 ナベヤ箱型定盤用アングル台ナベヤ
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷から46日以内出荷
箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面
レール型定盤 ナベヤレール型定盤ナベヤ
98,980税込108,878
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
プラクランプセット ナベヤプラクランプセットナベヤ
54,980税込60,478
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
長形定盤 ナベヤ長形定盤ナベヤ
169,800税込186,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用アングル台(キャスター付) ナベヤ石定盤用アングル台(キャスター付)ナベヤ
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
寸法C(mm)800寸法I(mm)106材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面
石定盤用アングル台 ナベヤ石定盤用アングル台ナベヤ
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
寸法C(mm)800寸法F(mm)50~100材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面アジャスター4本
グラナイト精密石定盤 ナベヤグラナイト精密石定盤ナベヤ
57,980税込63,778
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
石定盤用アングル台セット ナベヤ石定盤用アングル台セットナベヤ(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷
精密石定盤と専用アングル台とセットしたサービス価格品です。
JIS定盤用アングル台 ナベヤJIS定盤用アングル台ナベヤ
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
寸法C(mm)800寸法F(mm)45~120材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型精密検査用定盤 ナベヤJIS型精密検査用定盤ナベヤ
77,980税込85,778
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型定盤移動アングル台付 ナベヤJIS型定盤移動アングル台付ナベヤ
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
製缶用蜂ノ巣定盤 ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤ナベヤ
279,800税込307,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
板金用タタキ定盤 ナベヤ板金用タタキ定盤ナベヤ
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テストワーク取付ブロック ナベヤテストワーク取付ブロックナベヤ
489,800税込538,780
1個
51日以内出荷
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
工作用定盤 ナベヤ工作用定盤ナベヤ
649,800税込714,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用ジグシステム ナベヤ測定機用ジグシステムナベヤ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
三次元測定機等で測定物をクランプする際の使用に適しています。