測定・測量用品 :「メーター 電流計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アダプタタイプ = AC最大交流電流 = 400A ac最高精度 = ±1.9 % + 0.5 A分解能 = 1 mV/A最大導体サイズ = 29mm安全カテゴリ = CAT II 600 V出力タイプ = 電圧 , 電流コネクタ タイプ = テストリード線バッテリタイプ = 9 Vアルカリ最高動作温度 = +50℃最低動作温度 = 0℃安全カテゴリ電圧 = 600Vキャリングケースとユーザーマニュアル. RS Pro ICA 31電流トランスデューサ. RS Pro ICA 31 AC電流トランスデューサは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。 デジタルマルチメータのmV acレンジで使用する場合、最大400 A acの電流を測定できます。. 特長と利点:. 電流容量: 400 A ac 基本精度: 1.9% 非侵入型の変換 最大直径29 mmの導体 耐衝撃性(4フィートの落下に耐える) コイル状ケーブル出力プラグ 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 検出タイプ: 電流トランスによる検出 IEC61010-1、CAT II 600 V / CAT III 300 Vに適合するように設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = AC最高精度 = ±1.9 % + 5桁分解能 = 0.1 A最大導体サイズ = 51 (Dia.)mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V出力タイプ = 電圧 , 電流動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VRS Pro ICA 15 AC電流アダプタ. RS Pro ICA 15 AC電流アダプタは、IDM 17プローブスタイルマルチメータに差し込めるように設計されています。. 特長と利点. 電流容量: 300 A ac 基本ACA精度: 1.9 % 非侵入型の変換 直径29 mmまでの導体に対応 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 手を保護するデザイン CAT.II 600 V安全規格. RS Pro IDM17 ; 1233246 1233246 とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1.9 % + 7 A分解能 = 1 mV/A最大導体サイズ = 51mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = テストリード線バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電池寿命 = 66時間動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 1000V電池(充填済み)、コイル状ケーブル出力プラグ、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICA39T電流クランプアダプタ. RS ProブランドのICA39Tシリーズクランプアダプタです。. 特長と利点. 1.9 %の基本的なA dc / A ac精度 非侵入型の変換 最大直径29 mmの導体 耐衝撃性(5フィートの落下に耐える) コイル状ケーブル出力プラグ 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 電流容量: 1000 A ac DCA用の自動ゼロキー 赤色のLED - 低バッテリ表示 緑色LED - 電源オン表示 絶縁入力ジャック 標準的な9 Vバッテリ 安全基準: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 検出タイプ: ホール効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 200μF最大周波数 = 200kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) =IDM93MDC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pFバッテリタイプ = 9 V、1.5 V単四電池 x 2、AM4、IEC LR03、IEC6F22、NEDA 1604テストリード線セット、充填済みのアルカリ電池、保護ホルスタ、取扱説明書. RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ. 高性能なIDM 93Nデジタルマルチメータです。 ヒューズで完全に保護された装置で、最新のIEC1010 -1 (安全基準)実装カテゴリIII 300 V、実装カテゴリII 600 Vに準拠しています。. 特長と利点:. 耐衝撃性(5フィート) 自動電源オフ 抵抗、導通ブザー、及びダイオードテスト 200 μFまでの静電容量 200 kHz周波数カウンタ 20 mmディジットの大型コントラストディスプレイ 2000表示カウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS PRORS PRO 電流クランプ
エコ商品
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

色 黒。オス/メス オス。端子方法 圧着,ねじ,はんだ。定格電圧 50V。コネクタサイズ 4 mmA。コンタクト仕上げ 金。ばね接点 あり。タイプ バナナプラグ。絶縁材 アセタールC 27021 R。RS Pro mm バナナプラグ オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な mm バナナプラグに加えて使用できます。この金めっきプラグは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、はんだ、圧着、ねじ終端方式の金めっき黄銅製センターコンタクトを備えています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 mm オスバナナプラグ 金めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

色 赤。オス/メス オス。端子方法 はんだ。定格電圧 50V。定格電流 10A。コンタクト仕上げ シルバー。ばね接点 あり。コンタクト材質 真鍮。絶縁材 アセタール。RS Pro mm バナナプラグ オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な mm バナナプラグに加えて使用できます。この銀めっきプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、銀めっき黄銅製のセンターコンタクト及びはんだ終端方式を採用しています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 mm オスバナナプラグ 銀めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 定格電流: 10 アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバータイプ = バナナソケット絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバータイプ = バナナソケット絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro Extended Back Probe セット、黒 赤 RS Pro / 黒の拡張バックプローブセットは、 44mm 長の Durable Spring Steel コンタクトを含む高品質で Durable Automotive Back プローブセットを備えたマルチメータテストに最適です。業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用。拡張バックプローブの電圧<は 30V r.m.s です定格電流は 10 です。 特長と利点: 4 ( 黒、青、緑、赤、黄 外径 mm (0.039 インチ バックプローブピン 保護キャップ付き 業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用しています RS Pro マルチメータテストセットでの使用に最適 バックプローブセットは何に使用されますか。 RS Pro マルチメータプローブは、コンポーネントに接続されたコネクタに配線されたワイヤ上の電気テストプローブに使用されます。最小動作温度は -20 ℃、最大 +70 ℃で、電圧、電流、および抵抗をテストする際にマルチメータ・キットに最適なアクセサリです。
仕様定格電圧 = <30V rms定格電流 = 10A色 = 黒/赤プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 1mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 超シャープロングリーチ PROD セット. RS Pro によってもたらされたこれらの絶縁プローブは、場所に到達するのが困難なプロービングに最適な 155mm の堅牢なステンレススチールシャフトを備えています。プローブの先端は鋭いので、さび、塗料、その他の障壁越しに検査できます。背面に4 mmのソケットを備えているので、すべての標準4 mmテストリードに対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 色 黒と赤 電圧: 1000 取り扱いが簡単 長距離. テストプローブとは. RS Pro マルチメータに接続すると、一連のテストプローブによってデバイスまたはターゲットが測定され、電圧や電流などの正確な読み取りが行われます。RS Pro は柔軟性と品質を備えているため、プローブごとに必要な精度が得られます。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。
仕様定格電流 = 20A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタはシャント終端方式の高品位ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備えています。M4 固定ナット 2 個が付属しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト スタッド取り付け結束ピンプラグ 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様オス/メス = オス端子方法 = シャント定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 2 mm ミニチュアバナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 2 mm バナナプラグに加えて使用できます。この金めっきプラグは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは金めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ付け終端方式を採用した高品質プラスチック絶縁体を備えています。直径 2 mm のテストリードケーブルに対応し、 2 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 2 mm オスバナナプラグ 金めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 30 V ac → 60 V dc 定格電流 : 8A PE プラスチック絶縁材により、強力で Durable を確実にしています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 8Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありタイプ = バナナプラグ絶縁材 = PE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 2 mm ミニチュアバナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 2 mm バナナプラグに加えて使用できます。この金めっきプラグは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは金めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ付け終端方式を採用した高品質プラスチック絶縁体を備えています。直径 2 mm のテストリードケーブルに対応し、 2 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 2 mm オスバナナプラグ 金めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 30 V ac → 60 V dc 定格電流 : 8A PE プラスチック絶縁材により、強力で Durable を確実にしています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 8Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 2 mm ミニチュアバナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 2 mm バナナプラグに加えて使用できます。この金めっきプラグは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは金めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ付け終端方式を採用した高品質プラスチック絶縁体を備えています。直径 2 mm のテストリードケーブルに対応し、 2 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 2 mm オスバナナプラグ 金めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 30 V ac → 60 V dc 定格電流 : 8A PE プラスチック絶縁材により、強力で Durable を確実にしています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 8Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。この銀めっきプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、銀めっき黄銅製のセンターコンタクト及びはんだ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ 銀めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 茶オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 2 mm ミニチュアバナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 2 mm バナナプラグに加えて使用できます。この金めっきプラグは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは金めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ付け終端方式を採用した高品質プラスチック絶縁体を備えています。直径 2 mm のテストリードケーブルに対応し、 2 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 2 mm オスバナナプラグ 金めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 30 V ac → 60 V dc 定格電流 : 8A PE プラスチック絶縁材により、強力で Durable を確実にしています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 8Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。この銀めっきプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びはんだ終端方式を採用しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ 銀めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = シルバーばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷