測定・測量用品 :「目盛り付き」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり長さ = 315mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様素材 = PP容量 = 2L目盛 = あり長さ = 535mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり長さ = 360mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様素材 = PMP容量 = 50ml目盛 = Y長さ = 200mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm (< 891-9987&#x27;) 891-9987 、25 ml容量で高さ170 mm (< 891-9996&#x27;) 891-9996 、50 ml容量で高さ200 mm (< 891-9999&#x27;) 891-9999 、100 ml容量で高さ250 mm (< 891-9993&#x27;) 891-9993 、250 ml容量で高さ315 mm (< 892-0003&#x27;) 892-0003 、500 ml容量で高さ360 mm (< 892-0006&#x27;) 892-0006 、1000 ml容量で高さ440 mm (< 892-0000&#x27;) 892-0000 、2000 ml容量で高さ535 mm (< 892-0019&#x27;) 892-0019 の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし
1袋(2個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 20mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 26mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 14mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様拡大率 = 40 Xイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三電池重量 = 30g寸法 = 150 x 25 x 25mmスケール目盛 = 0.05mm長さ = 150mmミニチュア照明付き. コンパクトで高性能な照明付き顕微鏡で、接眼 / 他覚的視覚システム(40x倍率)、調整可能な焦点、青いフィルタ照明を備えています。 ABS製ボディに収納されています。 1.5 V単三電池(別売り) 2本で作動
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷