絞り込み
ブランド
  • ソーテック社
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,999)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,099)
  • シンワ測定(1,039)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(921)
  • テクロック(840)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(535)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(459)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動表示装置 ソーテック社

    振動表示装置

    ソーテック社
    1,498,000税込1,647,800
    1台ほか
    50日以内出荷
    常時、振動レベルを表示しますので、地域住民に対するPR効果も絶大です。VP-235は、大型のデジタル表示器で瞬時値を1秒に1回表示します。小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。内部に計量法の検定に合格した振動レベル計を使用しています。
    仕様●デジタル表示範囲:20~110 1回/秒 3桁 文字高さ 120mm●回転灯:振動(緑)設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します。●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m出力子機表示出力用(I/O端子)、DC出力 BNC端子(F.S. 2.5V)収納ケース上部より防滴構造警報設定値~100dB 1dBステップ供給電源AC100V 35VA
  • デジタル振動計 ソーテック社

    デジタル振動計

    ソーテック社
    189,800税込208,780
    1台ほか
    10日以内出荷
    加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。また、Hi、Loレンジを切り換えることにより高精度な測定が可能です。測定範囲の上限を越えると[OVER]の表示が出るため、データの信頼性が向上します。軽量で、厚さ約2cmの超薄型。片手で、簡単に操作ができます。周波数範囲および測定範囲が広い。加速度測定には、不要な高周波成分をカットするローパスフィルタの入ったレンジがあります。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。大型のデジタル表示で、読みとりが安易です。交流・直流出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。
    仕様●周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC1)10~6000Hz、加速度(ACC2)10~300Hz、Hi0.5~199.9m/s2、Lo0.05~19.99m/s2、速 度 (VEL) 10~1000Hz、Hi0.5~199.9mm/s、Lo0.05~19.99mm/s、変 位 (DIS) 10~1000Hz、Hi10~1999μm、Lo1~199.9μm●時定数:SLOW(1.0秒)●補助表示:オーバースケール/最大値を越えると[OVER]を表示、電池電圧/約2.0V以下で[BATT]を表示、校正信号/外部機器校正用20Hz正弦波電源(V)単三形乾電池(SUM-3)2本(AC100用ACアダプタ/オプション)出力AC(交流)2Vrms(最大指示)、DC(直流)2V (最大指示)、負荷抵抗10kΩ以上連続使用時間約38時間( アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールド検波方式実効値検波デジタル表示3・1/2桁ピックアップアンプ内蔵せん断型 TYPE 2505、感度:10mV/m・s-2、共振周波数:20kHz表示周期3回/1秒
  • アナログ振動計 ソーテック社

    アナログ振動計

    ソーテック社
    139,800税込153,780
    1台ほか
    10日以内出荷
    大型のアナログ指示計で、読みとりが容易です。加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。小型軽量です。ピックアップは防滴仕様です。周波数範囲および測定範囲が広い。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。交流信号出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。]。低価格でありながら性能は高級機器に劣りません。
    仕様周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC) 10~8000Hz、0.05~100m/s2、速度 (VEL) 10~1000Hz、Lo0.05~100mm/s、変位 (DIS) 10~1000Hz、3.0~3000μm出力AC(交流)1.4Vrms電源単三形乾電池(SUM-3)2本精度FSの±5%以内連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールドピックアップアンプ内蔵せん断型、感度10mV/m・s-2、共振周波数20kHz
  • 騒音表示装置 ソーテック社

    騒音表示装置

    ソーテック社
    1,498,000税込1,647,800
    1セットほか
    50日以内出荷
    騒音レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示する。規制値を超えると回転灯が動作します。表示のMAXHOLD機能あり。最大値で表示を止めることが可能(リセットボタンにより解除可)。小型・計量。全天候型で屋外に設置可能。内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用しています。
    仕様●デジタル表示範囲:20~130dB 1回/秒 3桁 文字高さ 120mm(MAX HOLD機能あり)●回転灯:騒音(赤)設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します。●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m出力子機表示出力用(I/O端子)収納ケース上部より防滴構造警報設定値~130dB 1dBステップ供給電源AC100V 35VA
  • 騒音振動表示装置 ソーテック社

    騒音振動表示装置

    ソーテック社
    2,598,000税込2,857,800
    1セットほか
    50日以内出荷
    騒音レベル、振動レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示する。規制値を超えると回転灯が動作します。小型・計量。全天候型で屋外に設置可能。内部に計量法の検定に合格した普通騒音計、振動レベル計を使用しています。
    仕様●デジタル表示範囲:20~99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●回転灯:騒音(赤) 振動(緑)●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m出力子機表示出力用(I/O端子)収納ケース上部よりの防滴構造警報設定値騒音計 ~99dB 1dBステップ、振動計 ~99dB 1dBステップ供給電源AC100V 70VA
  • 騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト ソーテック社

    騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト

    ソーテック社
    3,198,000税込3,517,800
    1セット
    50日以内出荷
    表示とデ-タ収録部を セパレート化!。小型軽量最新モデル 表示・デ-タ書込の 開始・終了時刻設定で 簡単自動計測! 単管パイプ取付で 設置場所を取りません 超簡単!操作パネル採用。SVD450 内部 (騒音計は同等品に変更になります)。タイマ-による無人測定機能。騒音計・振動計のデータをUSBメモリーに 10分毎の演算結果値を自動収録。全天候型で屋外に設置できます。表示の自動点灯・消灯機能 (タイマ-機能で自動消灯に)。騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に 大型のデジタル表示器で表示。デ-タ管理ソフトで10分/1時間値を 簡単に日報プリント。単管取付で現場壁面に簡単設置。規制値を超えると警告灯が点滅します。騒音計・振動計は検定合格品で 取引証明に安心して使用できます
    仕様●外部表示器用出力端子:RS422(1000mまで延長可)●タイマ-:時間単位設定●デジタル表示範囲:20~99dB ・ 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●データ書込み:10分毎の演算値●デ-タ管理ソフト:日報・グラフ(オプション)●保存ファイル形式:専用ファイル●測定範囲 メモリカ-ド書込範囲:騒音20~120dB(A)、 振動20~90dB(VL)●自動デ-タ収録機能:タイマ-セットによる●表示の自動点灯・消灯:タイマ-機能(手動OFFも有)●警告灯:騒音(赤)・振動(緑)収納ケース上部より防滴構造メモリーカードUSBメモリー
  • 騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト ソーテック社

    騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト

    ソーテック社
    2,998,000税込3,297,800
    1セット
    50日以内出荷
    タイマ-搭載(内臓時計はGPSによる校正)。表示・データ収録をそれぞれ制御可能。全天候型で屋外に設置可能。USBメモリーカードに10分毎の騒音・振動の演算結果を自動収録。騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎にデジタル表示器に表示。専用パソコンソフトで日報作成可能
    出力子機表示出力用 RS422出力収納ケース上部より防滴構造警報設定値騒音計 ~99dB 1dBステップ 振動計 ~90dB 1dBステップメモリーカード専用USBメモリーカード
  • 普通騒音計EX無 検定無 ソーテック社

    普通騒音計EX無 検定無

    ソーテック社
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み。環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。直流・交流信号を同時に取り出せます。
    仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式寸法(mm)76×33×250測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB)質量(g)約400(電池含む)出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95)測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間動特性F(速い)、S(遅い)周波数範囲20~8、000Hzサンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN)型式承認番号型式承認第TS163号
  • デジタル騒音計 ソーテック社

    デジタル騒音計

    ソーテック社
    68,980税込75,878
    1台
    30日以内出荷
    軽量で、厚さ約2cmの超薄型。誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。大型のデジタル表示で、読み取りが容易です。オーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます。周波数補正回路AおよびCを備えています。指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。交流・直流出力を標準装備しています。
    仕様検波回路:実効値寸法(mm)240×24×72測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120)質量(g)約210(電池含む)適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 )動特性FAST、SLOWマイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク周波数範囲20~8000Hz周波数重み付け特性A、C特性電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB)使用時間(時間)約36(アルカリ電池)表示周期1回/秒