測定・測量用品 :「気体 流量 測定」の検索結果
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/2
材質(本体)SCS13
質量(g)500
種類P5型
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
材質(パッキン)NBR
流れ方向下→上
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/4
質量(g)270
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
流れ方向下→上
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/2
コード長さ(m)1
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
コード2線式
最大使用圧力(MPa)0.7
接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点
最高使用温度(℃)80
流れ方向下→上
接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA
耐電圧(V)接地:AC1500/1分
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/2
コード長さ(m)1
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
コード2線式
最大使用圧力(MPa)0.7
接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点
最高使用温度(℃)80
流れ方向下→上
接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA
耐電圧(V)接地:AC1500/1分
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。