測定・測量用品 :「ペンケース収納」の検索結果
壁や床裏の位置決めが簡単に!
トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分
セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース
寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33
測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)
質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)
電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。