測定・測量用品 :「鉛 測定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍 仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8° 型式プリズム双眼鏡 質量(g)1100(電池別) 電源単3形電池×2本 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4 眼幅調整範囲(mm)55~75 視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2° 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部) 視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分 レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用) 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替) アイレリーフ(mm)16 射出瞳位置4.2mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷