6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0~30%O2) 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0~100% O2 応答速度約15秒(90%応答) 検知対象ガス酸素
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸素モニタ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能 種別OXYMAN センサー内蔵型 アズワン品番1-5664-05
1個
106,800 税込117,480
翌々日出荷

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定 寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) 表示デジタル3.5桁 検知原理ガルバニ電池拡散式 警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF 応答速度約15秒(90%応答) 動作モードシンプルモード・フリーモード 検知対象ガス酸素 校正証明書一般校正
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0~30%O2) 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0~100% O2 応答速度約15秒(90%応答) 検知対象ガス酸素 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸素モニタ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き 種別OXYMAN センサー分離型 アズワン品番1-5664-06
1個
120,000 税込132,000
12日以内出荷

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
対応OSWindows(R)7/8/10、RS-232C接続 表示(リアルタイムデータ)サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応)、(ロギングデーター)5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)(最大1500件) アズワン品番1-5664-54
1個
21,980 税込24,178
22日以内出荷