測定・測量用品 :「挟む 用品」の検索結果
・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証
型式CMT-206D
質量(g)220
入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191
機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A
抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで
保証期間1年
1式
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。