・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・オートレンジ機能。・温度センサー付き。・明るい懐中電灯付き。・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き。・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!。・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き。・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能。・1年保証
型式DMT-118A
測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180
保証期間1年間
1式
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。