スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度T1(内蔵温度センサ)
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)±0.5
防塵防水性能IP67
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
アズワン品番64-8925-18
データ記録件数温度T1:48000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)10.0~90.0
温度測定精度±0.5℃
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
アズワン品番64-8925-19
データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
分解能(%RH)0.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。
温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)±0.5
防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
アズワン品番64-8925-20
データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。